Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Strapping Sealer, Manuell, Standard Duty, Front Action, 1/2 tommers stroppbredde

På lager
Vare: CE8QDC Modell: MIP-1100-12Kryssreferanse: 5ZW62

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålbåndforsegling
HandlingFrontaksjon
FARGEGrå, Rød
Handle Lengde14 "
HåndteringsmaterialePlast
MaterialeStål
Maks. Stroppbredde1 / 2 "
Min. Stroppbredde1 / 2 "
Total høyde1"
Total lengde16 "
Samlet bredde6"
TetningstypeKlipse på
Stropp bredde1 / 2 "
StilFrontaksjon
OverflatetypeFlate
Verktøyvekt3 lbs.
typenForseglingsverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandIndia

Produktdetaljer:

Merkets MIP-1100-12 stroppeforsegler er ideell for sikring av last og pakker med metallbånd. Det spiller en avgjørende rolle for å sikre stabilitet og sikkerhet for forsendelser under transport. Denne manuelle forsegleren brukes i varehus, fabrikker og logistikksentre. Det forhindrer gjenstander i å forskyve seg, reduserer risikoen for skade eller ulykker ved å klemme og forsegle stroppen.

Egenskaper:

  • Den har en dobbel-hakk skjøtdesign for å øke sikkerheten til stroppeforbindelser.
  • Denne stroppeforsegleren kommer med et 14-tommers håndtak for å gi et komfortabelt grep og innflytelse.
  • Den har en tosidig krympefunksjon for ekstra stroppesikkerhet.
  • Denne forsegleren har stålkonstruksjon for holdbarhet og robusthet.
  • Den inkluderer et plastdeksel på håndtaket for å øke brukerkomforten.
  • Dette verktøyet har en dobbel-hakk skjøtdesign for å forbedre sikkerheten og styrken til stroppeforbindelser.
  • Den har en front-action stil til effektiv for stropping operasjoner ved å tillate enkel tilgang og kontroll under bruk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker denne stroppeforsegleren?

A.

  • Inspiser stroppeforseglingen nøye for skader eller slitasje før bruk.
  • Bruk verktøyet i et godt opplyst og kontrollert miljø.
  • Oppretthold en stabil og balansert holdning mens du bruker sealeren for å forhindre belastninger eller fall.
  • Håndter verktøyet med forsiktighet, unngå plutselig eller overdreven kraft.
  • Hold hender og kroppsdeler unna bevegelige deler for å unngå skader.
  • Sørg for at lasten som festes er stabil og riktig plassert.
  • Fest reimen godt i verktøyet og tre den gjennom tetningen som klikker på.
  • Vær forsiktig når du slipper stroppningsspenningen for å unngå uventede klikk.
  • Oppbevar forseglingen på et angitt og sikkert sted når den ikke er i bruk.
  • Forhindre uautorisert tilgang til verktøyet, spesielt av barn.

Spørsmål. Hvilken type tetninger bruker denne MIP-1100-12 stroppeforsegleren til stropping?

A. Denne stropping-forsegleren bruker snap-on-tetninger for å forsegle stropper på plass.

Produktvarianter

ProduktModellStropp breddeTotal lengdeTotal høydeSamlet breddeTetningstypePris
MIP RC TOOLS MIP-1120-34 Strapping Sealer, Regular Duty, Single Notch, Up Cut, 3/4 tommers størrelse, stål | AJ2JFJ 5ZW66 MIP-1120-343 / 4 "16 "1"6"Skyv1 701 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1100-34 Strapping Sealer, Regular Duty, Double Notch, Down Cut, 3/4 tommers størrelse, stål | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"Klipse på1 586 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1100-58 Strapping Sealer, Regular Duty, Double Notch, Down Cut, 5/8 tommers størrelse, stål | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"Klipse på1 164 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1120-12 Strapping Sealer, Regular Duty, Single Notch, Up Cut, 1/2 tomme størrelse, stål | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Skyv1 279 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1120-58 Strapping Sealer, Regular Duty, Single Notch, Up Cut, 5/8 tommers størrelse, stål | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Skyv1 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Strapping Sealer, Manuell, Standard Duty, Front Action, 1/2 tommers stroppbredde
1 164 NOK / enhet