Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-77-1004 Testprober 5 tommers lengde 10a | AE9FYZ 6JHZ1

MILWAUKEE 49-77-1004 Testprober 5 tommers lengde 10a

På lager
Vare: AE9FYZ Modell: 49-77-1004Kryssref: 6JHZ1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
388NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest sondene
FARGESvart, Rød
Lengde5"
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000 VDC
Plug and Connector BeskrivelseBanan Jack
SikkerhetsvurderingKAT IV 600V, KAT III 1000V
TipsmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9030908861
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-77-1004 Testprober 5 tommers lengde 10a
388NOK /pakke