Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-59-1562 Ringkuttere 1-9/16 In | AB6HDD 21R635

MILWAUKEE 49-59-1562 Ringformede kuttere 1-9/16 in

På lager
Vare: AB6HDD Modell: 49-59-1562Kryssref.: 21R635
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
1 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformede kuttere
Skjæredybde1"
Diameter1 9 / 16 "
Shank Dia.3/4 Weldon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207903085
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterSakPris
MILWAUKEE 49-59-1062 Ringformede kuttere 1-1 / 16 in | AB6HCV 21R627 49-59-10621"1 1 / 16 "Ringformede kuttere935NOK
MILWAUKEE 49-59-1125 Ringformede kuttere 1-1 / 8 in | AB6HCW 21R628 49-59-11251"1 1 / 8 "Ringformede kuttere995NOK
MILWAUKEE 49-59-1187 Ringformede kuttere 1-3 / 16 In | AB6HCX 21R629 49-59-11871"1 3 / 16 "Ringformede kuttere1 046 NOK
MILWAUKEE 49-59-1250 Ringformede kuttere 1-1 / 14 In | AB6HCY 21R630 49-59-12501"1 1 / 14 "Ringformede kuttere1 107 NOK
MILWAUKEE 49-59-1312 ringformede kuttere 1-5/16 tommer | AB6HCZ 21R631 49-59-13121"1 5 / 16 "Ringformede kuttere1 178 NOK
MILWAUKEE 49-59-1375 Ringformede kuttere 1-3 / 8 In | AB6HDA 21R632 49-59-13751"1 3 / 8 "Ringformede kuttere1 388 NOK
MILWAUKEE 49-59-1437 Ringformede kuttere 1-7/16 tommer | AB6HDB 21R633 49-59-14371"1 7 / 16 "Ringformede kuttere1 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-59-1562 Ringformede kuttere 1-9/16 in
1 793 NOK / enhet