Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-8510 Høyrevinkelfeste 2.4 til 18.0v | AC2VYN 2NJ51

MILWAUKEE 49-22-8510 rettvinklet feste 2.4 til 18.0v

På lager
Vare: AC2VYN Modell: 49-22-8510Kryssref: 2NJ51
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
957NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRettvinklet feste
Spenning2.4 til 18.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Milwaukee 49-22-8510 rettvinklet feste brukes i konstruksjons- og trebearbeidingsapplikasjoner. Dette vedlegget gir tilgang til trange områder, slik at brukere kan bore og feste i rom hvor tradisjonelle verktøy kan slite med å nå.

Egenskaper:

  • Milwaukee 49-22-8510 rettvinklet feste har en total lengde på 9-1/2 tommer, og gir en kompakt design for forbedret manøvrerbarhet i trange rom.
  • Dette rettvinklede tilbehøret er kompatibelt med batteridrevne bormaskiner og standard 1/4-tommers sekskanttilbehør som tilbyr allsidighet for bruk med ulike boreapplikasjoner.
  • Den leveres med en enkelt pakke, og gir et komplett og frittstående vedlegg for umiddelbar bruk.
  • Den er designet for å kobles til borchucken, noe som muliggjør reorientering av borkronen i en 90-graders vinkel til verktøykroppen.
  • Det rettvinklede festet gjør at standardbor kan fungere som rettvinklede bor, noe som letter tilgangen til hjørner og trange rom og muliggjør arbeid mellom skjøter og stendere.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan jeg bruke standard bor med dette vedlegget, eller kreves det spesielle bor?

A. Vedlegget er kompatibelt med standard 1/4 tommers sekskanttilbehør, som tillater bruk av vanlige bor og tilbehør.

Sp. Hvordan nytter omorienteringen av borkronen ved 90 grader arbeidet mitt?

A. Denne funksjonen gir deg tilgang til trange hjørner og mellomrom, noe som gjør den ideell for boring i trange områder eller mellom bjelkelag og stendere.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8510 rettvinklet feste 2.4 til 18.0v
957NOK / enhet