Milwaukee 49-22-4185 hullsagsett for generell bruk er ideelt for å kutte nøyaktige hull i ulike materialer, inkludert tre, metall og plast. Den brukes i bygg, tømrerarbeid, rørleggerarbeid og elektroarbeid. Settet inneholder en rekke hullsagstørrelser, noe som gjør det allsidig for forskjellige bruksområder. Dette verktøyet kan lage rene og nøyaktige hull i et bredt spekter av materialer.
Egenskaper:
- Dette hullsagsettet er laget for presisjonsskjæring i metall, plast og tre, noe som gjør det allsidig for konstruksjons- og trebearbeidingsprosjekter.
- Den inkluderer en arbor for enkelt og sikkert oppsett, som effektiviserer prosessen for brukere.
- Tannmaterialet til dette verktøyet er laget av høyhastighetsstål, noe som sikrer holdbarhet og effektiv kutteytelse.
- Den leveres med en maksimal skjæredybde på 1-5/8 tommer og gir muligheten til å kutte dype hull etter behov for ulike bruksområder.
- Dette settet omfatter 22 hullsager, fra 3/4 til 4-3/4 tommer, og tilbyr et omfattende utvalg for forskjellige hulldiametre.
- Dette settet kommer med en pluggkontakt som tilbyr et spordesign med all tilgang, som gjør det enkelt å fjerne plugger.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan kan jeg oppbevare dette hullsagsettet?
A. Dette settet inkluderer en bæreveske for enkel oppbevaring og transport.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et hullsagsett?
A. Hovedfaktorer inkluderer materialkompatibilitet, allsidighet, tannmateriale, tenner per tomme, dorndesign, skjæredybde, slagstyrke, gjengestørrelser, skaftstørrelse, pilotborstørrelse, antall hullsager, design for fjerning av plugger, bruksomfang, bæreveske tilgjengelighet, tilgjengelighet av tilbehør, anbefalte hastigheter og sikkerhetsfunksjoner for å sikre at den oppfyller dine spesifikke prosjektkrav.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker dette generelle hullsagsettet?
A.
- Bruk passende PPE, inkludert vernebriller, hørselsvern og arbeidshansker, for å beskytte mot potensielle farer.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert fastklemt eller stabilisert for å forhindre bevegelse under skjæring.
- Kontroller at hullsagsettet passer til det spesifikke materialet du skjærer.
- Betjen verktøyene med anbefalt hastighet for å forhindre overoppheting og sikre effektiv kutting.
- Kontroller tilstanden til hullsagene, arbor og andre komponenter før hver bruk, og skift ut eventuelle skadede deler.
- Sørg for at dornen er kompatibel med hullsagen og ordentlig festet.
- Bruk en stabil og velfungerende drill/driver og fest den godt for å unngå vingling.
- Hold boremaskinen/driveren med begge hender for å kontrollere verktøyet og forhindre tilbakeslag.
- Juster skjæredybden i henhold til dine behov og materialtykkelse for å unngå overpenetrering.
- Fjern akkumulert rusk fra skjæreområdet for å opprettholde sikten og forhindre overoppheting.
- Hvis verktøyet blir varmt under langvarig bruk, la det avkjøles før du fortsetter.
- Påfør passende skjæresmøremidler for å forbedre kutteytelsen og øke verktøyets levetid.
- Koble fra strømkilden før du bytter hullsager eller utfører vedlikehold.
- Oppbevar hullsagene og tilbehøret trygt unna barn og uautoriserte brukere.