Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-00-5400 Hackzall (tm) knivsett 4 tommers lengde - pakke med 3 | AC3BYL 2RFN8

MILWAUKEE 49-00-5400 Hackzall(tm) bladsett 4 tommers lengde - pakke med 3

På lager
Vare: AC3BYL Modell: 49-00-5400Kryssref: 2RFN8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

433NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHackzall (R) knivsett
TilbakeRett
Høyde3 / 4 "
Lengde4"
MaterialeBi-Metal
Shank1/2 "Universal
Tenner per tommeKarbidkorn
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8202990000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-00-5400 Hackzall(tm) bladsett 4 tommers lengde - pakke med 3
433NOK /pakke