Milwaukee 48-76-4008 elektroverktøyledning er et tilbehør for elektroverktøy, som gir en pålitelig forbindelse mellom verktøyet og strømkilden. Denne ledningen sikrer en uavbrutt strømforsyning, slik at verktøy kan fungere effektivt i ulike applikasjoner. Den brukes på byggeplasser, verksteder og gjør-det-selv-prosjekter.
Egenskaper:
- Den er laget med førsteklasses Hi-Flex-tråd for holdbarhet og effektivitet.
- Denne ledningen har en 5-15P NEMA-plugg for kompatibilitet og brukervennlighet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Milwaukee-kabelen til elverktøy?
A. Viktige faktorer inkluderer 10-ampere, 8-fots lengde, hurtiglåsfunksjon for enkel utskifting, kompatibilitet med verktøy, førsteklasses Hi-Flex-ledningskonstruksjon, 5-15P NEMA-plugg, egnethet for tiltenkt bruk og holdbarhet.
Sp. Hva er strømstyrken til denne 48-76-4008 ledningen til elektroverktøyet?
A. Denne elektroverktøyledningen har en verdi på 10 ampere, og gir en pålitelig strømforsyning til verktøyene dine.
Sp. Kan denne strømledningen enkelt skiftes ut i felten?
A. Ja, denne ledningen er utstyrt med quik-lok-funksjonen, som muliggjør rask og enkel utskifting i felten i tilfelle skade.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Milwaukee-kabelen til elverktøyet?
A.
- Før rengjøring, slå av og trekk ut ledningen til strømverktøyet for å sikre sikkerheten.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller kutt og skift ut ledningen hvis det oppdages problemer.
- Bruk en myk børste eller klut for forsiktig å fjerne støv og rusk fra ledningens utside.
- Fukt en klut med et mildt rengjøringsmiddel for å tørke av ledningen, unngå sterke kjemikalier.
- La ledningen tørke helt før du bruker elektroverktøyet for å unngå elektriske farer.
- Oppbevar ledningen pent for å forhindre knuter og floker, for enkel håndtering under bruk.
- Oppbevar elektroverktøyet og ledningen i et tørt, kjølig miljø, unngå ekstreme temperaturer og direkte sollys.
- Koble fra ledningen ved å trekke forsiktig i støpselet, unngå rykk som kan forårsake indre skader.
- Vær forsiktig med skarpe gjenstander under bruk for å unngå skade på ledningen.