Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-9022 Innramming Hammer, Milled Face, 22 oz | CT3KCJ 197V51

MILWAUKEE 48-22-9022 Framing Hammer, Milled Face, 22 oz

På lager
Vare: CT3KCJ Modell: 48-22-9022Kryssreferanse: 197V51

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Hammer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.044
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 48-22-9016 Framing Hammer, Milled Face, 17 oz | CT3KCH 197V49 48-22-9016734NOK
MILWAUKEE 48-22-9017 Innrammingshammer, glatt ansikt, 17 oz | CT3KCK 197V50 48-22-9017694NOK
MILWAUKEE 48-22-9023 Innrammingshammer, glatt ansikt, 22 oz | CT3KCL 197V52 48-22-9023591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9022 Framing Hammer, Milled Face, 22 oz
538NOK / enhet