Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-8860 Tethering-forseglingstape, for håndverktøy/elektroverktøy, tape-on, tape-on, 10 lb kapasitet | CV4QUZ 55FF39

MILWAUKEE 48-22-8860 Tethering-forseglingstape, for håndverktøy/elektroverktøy, tape-on, tape-on, 10 lb kapasitet

På lager
Vare: CV4QUZ Modell: 48-22-8860Kryssref: 55FF39

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTethering Tetningstape

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-22-8871 D-Ring Tool Tether | CT3JZD 55FF41 48-22-8871Tether5317NOK
MILWAUKEE 48-22-8870 D-Ring Tool Tether | CT3JZE 55FF40 48-22-8870Tether5256NOK
MILWAUKEE 48-22-8882 Hurtigring | CT3NKG 55FF45 48-22-8882Ringe579NOK
MILWAUKEE 48-22-8883 Hurtigring | CT3NKH 55FF46 48-22-8883Ringe5106NOK
MILWAUKEE 48-22-8880 Hurtigring | CT3NKJ 55FF43 48-22-8880Ringe562NOK
MILWAUKEE 48-22-8881 Hurtigring | CT3NKK 55FF44 48-22-8881Ringe568NOK
MILWAUKEE 48-22-8823 Verktøysnor, for håndverktøy/elektroverktøy, karabinkrok, C-tommer, stål, 10 lb Kapasitet | CT3PUU 55FF37 48-22-8823Verktøysnor3278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8860 Tethering-forseglingstape, for håndverktøy/elektroverktøy, tape-on, tape-on, 10 lb kapasitet
541NOK / enhet