Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-4320 Hammerborkrone Spline 5/8 x 36 In | AD6LED 45L318

MILWAUKEE 48-20-4320 Hammerborkrone Spline 5/8 x 36 tommer

På lager
Vare: AD6LED Modell: 48-20-4320Kryssreferanse: 45L318

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor
Bit Dia.5 / 8 "
Borelengde31 "
Antall skjærehoder4
Total lengde36 "
Skaftformspline
Skaftstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.864
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris
MILWAUKEE 48-20-4037 Hammerborkrone Spline 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "spline3 / 4 "467NOK
MILWAUKEE 48-20-4051 Hammerbor Bit Spline 1/2 x 16 In | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "spline3 / 4 "570NOK
MILWAUKEE 48-20-4052 Hammerborkrone Spline 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "spline3 / 4 "710NOK
MILWAUKEE 48-20-4053 Hammerborkrone Spline 1/2 x 27 In | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "spline3 / 4 "845NOK
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Hammerborkrone Spline 1/2 x 36 In | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "spline3 / 4 "1 491 NOK
MILWAUKEE 48-20-4056 Hammerborkrone Spline 9/16 x 10 In | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "spline3 / 4 "587NOK
MILWAUKEE 48-20-4057 Hammerborkrone Spline 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "spline3 / 4 "849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-4320 Hammerborkrone Spline 5/8 x 36 tommer
2 276 NOK / enhet