Milwaukee 48-08-0260 bærbart båndsagbord er designet for bruk med bærbare båndsager, og gir en stabil og justerbar arbeidsflate. Den er ideell for tømrerapplikasjoner der presisjonsskjæring og kontroll er avgjørende.
Egenskaper:
- Milwaukee 48-08-0260 bærbart båndsagbord har en romslig og justerbar arbeidsflate for økt allsidighet under skjæreoppgaver.
- Den leveres med en vekselstrømkilde, eliminerer behovet for batterier og gir en pålitelig og kontinuerlig strømforsyning for effektive skjæreoppgaver.
- Dette bærbare båndsagbordet er kompatibelt med ulike Milwaukee båndsagmodeller, inkludert 6225, 6230, 6230N, 6232-6, 6232-6N, 6236 og 6236N, og sikrer bred anvendelighet.
- Den har robust konstruksjon, med en verktøyvekt på 34 lb for stabilitet og holdbarhet under bruk med kompatible båndsager.
- Dette bærbare båndsagbordet har et høyhastighets stålblad for presise kutt.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velge et bærbart båndsagbord?
A. Når du velger et bærbart båndsagbord, bør du vurdere faktorer som kompatibilitet med din spesifikke bærbare båndsag-modell, allsidighet i forhold til forskjellige bladstørrelser og materialer, stabilitet under drift sikret av solid konstruksjon og pålitelige klemmemekanismer, justerbare funksjoner for kuttevinkler og bordets generelle portabilitet for enkel transport til arbeidsplasser.
Sp. Hvordan forbedrer bremsen til Milwaukee 48-08-0260 båndsagbord brukerkontroll og sikkerhet under kutteoperasjoner?
A. Bremsen forbedrer brukerkontrollen, tillater raske stopp og bidrar til sikkerheten under kutteoperasjoner.