Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 43-44-0605 Base Gasket | CT4ZYU 26GJ95

MILWAUKEE 43-44-0605 Base Gasket

På lager
Vare: CT4ZYU Modell: 43-44-0605Kryssref: 26GJ95

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MILWAUKEE 42-04-0466 Vakuumadapterstøping, For 38D747, For 4120 | CT4ZWT 22VA79 42-04-0466Avstøpning609NOK
MILWAUKEE 02-04-0845 Kulelager | CT4ZXF 26FM95 02-04-0845Kulelager181NOK
MILWAUKEE 28-95-0120 Bladremskive | CT4ZXJ 22VA48 28-95-0120Knivskive726NOK
MILWAUKEE 42-12-0070 Bladremskiveaksel | CT4ZXK 26FR11 42-12-0070Aksel301NOK
MILWAUKEE 22-22-1325 Børsteholder | CT4ZXL 26FT58 22-22-1325Penselholder133NOK
MILWAUKEE 23-52-0240 Børstefjær | CT4ZXM 26FN63 23-52-0240Pensel våren25NOK
MILWAUKEE 42-40-1010 Bronsebøssing | CT4ZXV 26FR79 42-40-1010Bushing25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 43-44-0605 Base Gasket
713NOK / enhet