Milwaukee 2429-20 batteridrevet båndsag verktøy brukes i konstruksjons- og metallbearbeidingsapplikasjoner for effektiv og presis skjæring, slik at brukere kan jobbe på steder uten umiddelbar tilgang til strømuttak. Den er ideell for å kutte rør, rør og metallstenger.
Egenskaper:
- Milwaukee 2429-20 batteridrevet båndsag bare verktøy har en 12VDC spenning og tilbyr en to-hastighetsinnstilling, noe som gjør det til et fleksibelt valg for forskjellige skjæreoppgaver.
- Verktøyet inkluderer et 18 TPI sub-kompakt båndsagblad som sikrer optimal kutteytelse for ulike materialer.
- Den har et D-håndtak som gir et komfortabelt og ergonomisk grep for økt kontroll under drift.
- Dette trådløse båndsagverktøyet har en verktøyvekt på 6.75 lb, noe som sikrer en balansert og håndterlig design.
Kompatibelt tilbehør:
- Milwaukee 48-59-1812 batterilader: Denne laderen er designet for å effektivt lade oppladbare batterier fra Milwaukee-merket, og gir en pålitelig strømkilde for den trådløse sirkelsagen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er det flere hastighetsinnstillinger på båndsagen?
A. Ja, det trådløse båndsagverktøyet har to-hastighetsinnstillinger, noe som gir fleksibilitet for forskjellige skjæreoppgaver.
Sp. Hvilke sikkerhetspunkter må brukere huske når de bruker Milwaukee 2429-20 batteridrevet båndsag verktøy?
A.
- Riktig verktøy og utstyr bør brukes til å installere og betjene enheten.
- Arbeidstakere bør bruke verneutstyr som hårtrekk, sklisikre vernesko, vernebriller og ansiktsmasker.
- Arbeidsområdet i nærheten av enheten skal være rent og fritt for rusk for å forhindre ulykker.
- Enheten og tilkoblede elektriske tilkoblinger bør jordes og holdes unna våte omgivelser for å forhindre støt.
- Brukere bør holde seg unna enhetens bevegelige deler og skjæreblader.
Q. Hvilken type materialer kan jeg kutte med dette sagbladet?
A. Et båndsagblad brukes til å kutte uregelmessige former ut av tre eller metall. Et diamantsagblad har tenner med diamantspiss og brukes til å kutte ikke-jernholdige metaller, stein, keramikk, glass og byggematerialer.