MILWAUKEE VALVE CLC23E D12 Butterfly Valve, Low-Lead, Lug Type, Cast Iron, 12 inch Valve Size

På lager
Vare: CE2KDL Modell: CLC23E D12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.177
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.Temp. OmrådeSkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialMaks. VanntrykkPris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Cast Iron11.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi6 933 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW323E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Tommer Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Cast Iron11.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronseGear betjentEPDM200 psi7 808 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 2" Butterfly Valve Wafer 2 Tommers aluminium | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminum3.75 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi2 808 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 3" Butterfly Valve Wafer 3 tommers aluminium | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminum4.875 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi3 591 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 4" Butterfly Valve Wafer 4 tommers aluminium | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminum5.875 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernGear betjentEPDM30 psi4 937 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 5" Butterfly Valve Wafer 5 Tommers aluminium | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminum7"0 til 180 grader FForniklet duktilt jernGear betjentEPDM30 psi6 785 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 6" Butterfly Valve Wafer 6 Tommers aluminium | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminum8.13 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi7 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE CLC23E D12 Butterfly Valve, Low-Lead, Lug Type, Cast Iron, 12 inch Valve Size
129 532 NOK / enhet