Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Butterfly Butterfly Valve, Full Port, 1 inch Valve Size, With Actuator Pad

På lager
Vare: CE2PEW Modell: BB1-10A0- 100

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3308
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball-spjeldventil er ideell for å tillate full strøm eller stenge væske-/gassstrømmen i kjemiske og olje- og gasssystemer. Denne Milwaukee Butterball-ventilen er også egnet for strømningskontroll i vakuumservice.

Egenskaper:

  • Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball-spjeldventil har en full portdesign for fullstrømsdrift.
  • Den har en bronsekropp i ett stykke med stamme og skive i rustfritt stål, Viton-tetning og Buna-N O-ring.
  • Denne 1-tommers Butterball-ventilen har en naken stamme for montering av forskjellige operatører.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM B584 C84400

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er trykket til denne Milwaukee Butterball sommerfuglventilen?

A. 175 psi.

Q. Hvordan er denne spjeldventilen installert?

A. Denne Milwaukee Butterball-ventilen har gjengede endeforbindelser for lett å feste til rør.

Sp. Er denne Milwaukee-ventilen kompatibel med varmt vann?

A. Denne ventilen bør ikke brukes med varmt vann som har en temperatur over 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.Temp. OmrådeSkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialMaks. VanntrykkPris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Cast Iron11.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi7 422 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW323E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Tommer Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Cast Iron11.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronseGear betjentEPDM200 psi8 359 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 2" Butterfly Valve Wafer 2 Tommers aluminium | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminum3.75 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi3 006 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 3" Butterfly Valve Wafer 3 tommers aluminium | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminum4.875 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi3 979 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 4" Butterfly Valve Wafer 4 tommers aluminium | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminum5.875 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernGear betjentEPDM30 psi5 285 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 5" Butterfly Valve Wafer 5 Tommers aluminium | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminum7"0 til 180 grader FForniklet duktilt jernGear betjentEPDM30 psi7 264 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 6" Butterfly Valve Wafer 6 Tommers aluminium | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminum8.13 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi8 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Butterfly Butterfly Valve, Full Port, 1 inch Valve Size, With Actuator Pad
5 615 NOK / enhet