Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-D/S/MBL Helkroppssele S/m 400 Lb Blå | AG7AXJ 49Y425

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-D/S/MBL Helkroppssele S/m 400 Lb Blå

På lager
Vare: AG7AXJ Modell: ACA-QC-D/S/MBLKryssref: 49Y425

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Body Harness
Tilbake D-ringJa
Spenner til brystbåndHurtigkobling
FARGEBlå
D-ring foranNei
MaskinvarematerialeAluminum
Sele SøknadGenerell industri
Ben stropp spennerHurtigkobling
SkulderstroppspennerCam
Side D-ringerJa
StørrelseS / M
Remmen til subpelvicJa
Strekkfasthet5000 lb.
Webbing materialepolyester
Vektkapasitet400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2635
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8479899899

Produktdetaljer:

    • Strekkbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-D/S/MGN Helkroppssele S/m 400 Lb Grønn | AG7AXG 49Y423 ACA-QC-D / S / MGNGrønn6 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-D/S/MBL Helkroppssele S/m 400 Lb Blå
7 270 NOK / enhet