Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIGHTY LINE YELLOWT Gulvmarkeringstape T 2 tommer B 6 tommer L - Pakke med 100 | AD3FGV 3YTH8

MIGHTY LINE YELLOWT Gulvmerkingstape T 2 tommer W 6 tommer L - pakke med 100

På lager
Vare: AD3FGV Modell: YELLOWTKryssreferanse: 3YTH8

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape
FARGEGul
Lengde6"
MaterialeVinyl
Mønstersolid
Ytelse Temp.55 grader til 185 grader F
FormT
Tykkelse55mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.75
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Shieldmark

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMønsterPris
MIGHTY LINE BLKT gulvmerkingstape, 2" bredde, svart, T-form, PK100 | AD3FGQ 3YTG8 BLKTSvartsolid2 106 NOK
MIGHTY LINE BLUET Gulvmarkeringstape T 2 tommer B 6 tommer L - Pakke med 100 | AD3FGR 3YTH2 BLUETBlåsolid2 106 NOK
MIGHTY LINE WHITET Gulvmerkingstape T 2 tommer B 6 tommer L - Pakke med 100 | AD3FGT 3YTH5 HVITTHvitsolid2 106 NOK
MIGHTY LINE REDT gulvmerkingstape T 2 tommer B 6 tommer L - pakke med 100 | AD3FGY 3YTJ2 RØDTRødsolid2 106 NOK
MIGHTY LINE GREENT Gulvmerkingstape T 2 tommer B 6 tommer L - Pakke med 100 | AD3FHB 3YTJ5 FLOTTGrønnsolid2 106 NOK
MIGHTY LINE B&WT gulvmerkingstape T 2 tommer B 6 tommer L - Pakke med 100 | AD3FHE 3YTJ8 B&WTBlack / WhiteStripete2 370 NOK
MIGHTY LINE B&YT Gulvmerkingstape T 2 tommer B 6 tommer L - Pakke med 100 | AD3FHG 3YTK2 B&YTSvart / GulStripete2 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIGHTY LINE YELLOWT Gulvmerkingstape T 2 tommer W 6 tommer L - pakke med 100
2 106 NOK / enhet