Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIGHTY LINE ODOT2.7 Industrigulvtapemarkører Dot Orange PK200 | AG9HWB 20PG25

MIGHTY LINE ODOT2.7 Industrielle gulvbåndmarkører Dot Orange PK200

På lager
Vare: AG9HWB Modell: ODOT2.7Kryssreferanse: 20PG25
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
1 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustrielle gulvbåndmarkører
Diameter2 11 / 16 "
Lyser i mørketNei
KlasseIkke reflekterende
MaterialeVinyl
Mønstersolid
Ytelse Temp.55 Grader F
Strip lengde2-11 / 16 "
Båndfargeoransje
Tykkelse50mil.
typenDie Cut
Bredde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mighty Line ODOT2.7 industrielt gulvtapemarkørsett er gunstig i innendørs / utendørs aktiviteter, som smidighetstrening, treningsøvelser og fargesporing. Denne oransje gulvtapen gir et trygt alternativ til å male linjer.

Egenskaper:

  • Mighty Line ODOT2.7 industrigulvtapemarkør installeres enkelt på alle gulv eller tepper.
  • Den har slitesterk vinylkonstruksjon for å motstå slitasje.
  • Denne ikke-reflekterende tapen fjernes med minimale rester for opprydding.
  • Den er ideell for merking av travle gangveier og lastebrygger.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er det selvklebende materialet i denne tapen?

Et viskelær.

Q. Hva er tykkelsen på denne tapen?

A. 50 millimeter.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBreddePris
MIGHTY LINE ODOT Industrigulvtapemarkør, 3.5" bredde, oransje prikk, PK100 | AG9HVV 20PG19 ODOT3.5 "3.5 "1 574 NOK
MIGHTY LINE GRYDOT Industrigulvtapemarkør, 3.5" Bredde, Grey Dot Stand. Størrelse, PK100 | AG9HVW 20PG20 GRYDOT3.5 "3.5 "1 574 NOK
MIGHTY LINE PDOT Industrigulvtapemarkør, 3.5" bredde, lilla prikkstativ. Størrelse, PK100 | AG9HVX 20PG21 PDOT3.5 "3.5 "1 659 NOK
MIGHTY LINE BRNDOT Industrigulvtapemarkører Dot Brown PK100 | AG9HVY 20PG22 BRNDOT3.5 "3.5 "1 659 NOK
MIGHTY LINE YDOT2.7 Industrigulvtapemarkører Dot Yellow PK200 | AG9HVZ 20PG23 YDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "1 786 NOK
MIGHTY LINE RDOT2.7 Industrigulvtapemarkører Dot Red PK200 | AG9HWA 20PG24 RDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "1 786 NOK
MIGHTY LINE BDOT2.7 Industrigulvtapemarkører Dot Blue PK200 | AG9HWC 20PG26 BDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "1 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIGHTY LINE ODOT2.7 Industrielle gulvbåndmarkører Dot Orange PK200
1 786 NOK / enhet