MIGHTY LINE MightyLiner gulvtapeapplikator, svart/gul, 15 tommers høyde, 3 tommers kjernestørrelse | CD6LRY 54ZF79

MIGHTY LINE MightyLiner gulvbåndapplikator, svart / gul, 15 tommer høyde, 3 tommers kjernestørrelse

På lager
Vare: CD6LRY Modell: MightyLinerKryssreferanse: 54ZF79

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvbåndapplikator
FARGESvart / Gul
AnleggPlast / stål
Kjernestørrelse3"
GripPlast
Maks. Tape bredde4"
Antall hjul1
Hjulstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)24.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mighty Line gulvtapeapplikator er en effektiv løsning for merking av lagertrafikkfelt og farlige områder med opptil 4-tommers brede tape. Det hjelper brukeren å enkelt sette på tape uten å krype rundt på gulvet.

Egenskaper:

  • Mighty Line gulvapplikator er gunstig ved liming av vinyl, gaffere, duct og anti-skli tape.
  • Den har en styrearm for å sikre en rett linje med tape.
  • Denne industrielle gulvtapeapplikatoren har 0.25-tommers vegger av plast og stål for å beskytte den mot tøffe værforhold.
  • Dens lette egenskap gjør denne gulvtapeapplikatormaskinen enkel å håndtere og oppbevare.
  • Denne MightyLiner er utstyrt med et 3-tommers hjul for enkel bevegelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Mighty Line 3RY Gulvmarkeringstape: Denne 3-tommers gulvtapen er ideell for bruk med denne gulvtapeapplikatormaskinen.
  • Mighty Line 3RB Industrigulvtape: Denne kontinuerlige rulletapen er avgjørende for merking av industrielle arbeidsområder.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kan denne tapeapplikatoren brukes i lange timer?

A. Mighty Line gulvtapeapplikator er utstyrt med et plastgrep som gir komfort og lar brukeren stripe i lange timer.

Sp. Hva er de ideelle teipingsforholdene?

A.

  • Overflaten som skal stripes må være ren og tørr.
  • Gulvtemperaturen skal være omtrent 50 grader Fahrenheit.
  • Linjen som skal stripes må ha en midlertidig markering av kritt for å sikre rette linjer.

Sp. Hvordan sikre absolutt spolespenning?

A. For nøyaktig spolespenning må mutteren inne i spolen strammes. Pass på at 1/4-tommers av mutteren stikker ut av spolen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIGHTY LINE MightyLiner gulvbåndapplikator, svart / gul, 15 tommer høyde, 3 tommers kjernestørrelse
4 570 NOK / enhet