Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIGHTY LINE 3RY gulvmerkingstape, 3 bredde, gul, 100 fot lang | AB7ZBC 24PT71

MIGHTY LINE 3RY gulvmerkingstape, 3 "bredde, gul, 100 fot lang

På lager
Vare: AB7ZBC Modell: 3RYKryssreferanse: 24PT71
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
2 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape
FARGEGul
Lengde100ft.
MaterialePVC
Mønstersolid
FormRull
Tykkelse50mil.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mighty Line 3RY gulvmarkeringstape er ideell for merking av potensielle fysiske fareområder. Det er gunstig for å skape trygt arbeidsrom i olje og gass, helsetjenester, lagring og produksjonsanlegg.

Egenskaper:

  • Mighty Line 3RY tape gir et trygt arbeidsmiljø.
  • Dens brukervennlige evne gjør den til det ideelle alternativet til å male linjer.
  • Denne tapen har avfasede kanter for å tillate rykkfri vognbevegelse.
  • Den fjernes med minimale rester for enkel rengjøring.

Kompatibelt tilbehør:

  • Mighty LineGulvbåndapplikator: Dette verktøyet er gunstig ved taping av gulv i en rett linje.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er materialet på denne tapen?

A.

  • Tape bakside materiale - vinyl
  • Tape selvklebende materiale - gummi

Q. Hva er den ideelle temperaturen for denne tapen?

A. 50 til 180 grader Fahrenheit.

Sp. Hvorfor er Mighty Line 3-tommers gulvtape gul i fargen?

A. I henhold til strenge OSHA-retningslinjer skal gule teiper brukes for å markere fysiske farer. Dermed har Mighty Line gulvmerkingstape en gul farge.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIGHTY LINE 3RY gulvmerkingstape, 3 "bredde, gul, 100 fot lang
2 546 NOK / enhet