Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEYMOUR MIDWEST 65905GRA Framing Hammer Handle, Fire Finish, 18 Inch Overall Length, Wood, 25 oz Max Head Wt | CU2MLV 44AJ14

SEYMOUR MIDWEST 65905GRA Framing Hammer Handle, Fire Finish, 18 Inch Overall Length, Wood, 25 oz Max Head Wt

På lager
Vare: CU2MLV Modell: 65905GRAKryssreferanse: 44AJ14
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2768
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SEYMOUR MIDWEST 64136GRA økseskaft, 2 kiler, 2 1/2 tomme toppbredde, 3/8 tomme | CP4WZV 44AF81 64136GRA104NOK
SEYMOUR MIDWEST 65782GRA Brick Hammer Handtak, 12 tommers totallengde, tre | CP4WZW 44AJ09 65782GRA236NOK
SEYMOUR MIDWEST 65136 Post Maul-håndtak, 2 x 1-7/16 tommers størrelse øye, 36 tommers lengde, tre | CP4XJG 44AH04 65136576NOK
SEYMOUR MIDWEST 65141GRA Post Maul-håndtak, 2-1/4 x 1-11/16 tommer Øyestørrelse, 36 tommers lengde, tre | CP4XJH 44AH07 65141GRA516NOK
SEYMOUR MIDWEST 65140 Post Maul-håndtak, 2-1/4 x 1-11/16 tommers størrelse øye, 36 tommers lengde, tre | CP6BRM 44AH06 65140542NOK
SEYMOUR MIDWEST 64918 LINK økseskaft, enkeltbits for gutter, brannfinish | CU2MJA 44AG77 64918494NOK
SEYMOUR MIDWEST 64914 LINK økseskaft, enkeltbits for gutter, voksfinish | CU2MJB 44AG76 64914433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 65905GRA Framing Hammer Handle, Fire Finish, 18 Inch Overall Length, Wood, 25 oz Max Head Wt
474NOK / enhet