Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(JAA)-5P Eksplosjonssikker Dp Switch 1500 Psi 0 Til 5 Psid | AB6QFX 22A550

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(JAA)-5P Eksplosjonssikker Dp Switch 1500 Psi 0 Til 5 Psid

På lager
Vare: AB6QFX Modell: 240-SC-02-O(JAA)-5PKryssreferanse: 22A550
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
14 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+/- 3/2 / 3%
Omgivende driftsområde-40 til 200 grader F
Forsterker AC0.25
Body Material316 rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1/4 "FNPT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4 FNPT
Kontaktvurdering0.25A, 125 VAC/DC
Dial materialeKonstruert plast
Dialstørrelse4-1 / 2 "
MembranmaterialeBuna-N
Differensialtrykkområde0 til 5 PSID
Fullskala nøyaktighet (%)3/2 / 3%
StempelmaterialeRustfritt stål
Trykkområde Mindre div.0.5 lb.
Nominelt total trykk1500 PSI
Relé TypeSPDT
Skala TypePSID
Forsegl materialeBuna-N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialtrykkområdePris
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-20H Farlig plassering Dp Switch 1500 Psi 0 Til 20 H2o | AB6QFH 22A537 240-SC-02-O (AAA) -20H0 til 20 "H2O16 665 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-50H Farlig sted Dp Switch 1500 Psi 0 Til 50 H2o | AB6QFJ 22A538 240-SC-02-O (AAA) -50H0 til 50 "H2O16 665 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-100H Farlig plassering Dp Switch 1500 Psi 0 Til 100 H2o | AB6QFK 22A539 240-SC-02-O (AAA) -100H0 til 100 "H2O16 665 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-5P Farlig sted Dp Switch 1500 Psi 0 Til 5 Psid | AB6QFL 22A540 240-SC-02-O (AAA) -5P0 til 5 PSID16 665 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-10P Farlig sted Dp Switch 1500 Psi 0 Til 10 Psid | AB6QFM 22A541 240-SC-02-O (AAA) -10P0 til 10 PSID16 665 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Farlig sted Dp Switch 1500 Psi 0 Til 15 Psid | AB6QFN 22A542 240-SC-02-O (AAA) -15P0 til 15 PSID16 665 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-20P Farlig sted Dp Switch 1500 Psi 0 Til 20 Psid | AB6QFP 22A543 240-SC-02-O (AAA) -20P0 til 20 PSID16 665 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(JAA)-5P Eksplosjonssikker Dp Switch 1500 Psi 0 Til 5 Psid
14 528 NOK / enhet