Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 20 Psid | AB6QHN 22A588

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 20 Psid

På lager
Vare: AB6QHN Modell: 142-SA-00-O(AA)-20PKryssreferanse: 22A588
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
11 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+/- 3/2 / 3%
Omgivende driftsområde-40 til 200 grader F
Forsterker AC0.25
Body Material316 rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1/4 "FNPT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4 FNPT
Kontaktvurdering0.25A, 125 VAC/DC
Dial materialeKonstruert plast
Dialstørrelse2-1 / 2 "
MembranmaterialeBuna-N
Differensialtrykkområde0 til 20 PSID
Fullskala nøyaktighet (%)3/2 / 3%
StempelmaterialeRustfritt stål
Trykkområde Mindre div.1 lb.
Nominelt total trykk3000 PSI
Relé TypeSPDT
Skala TypePSID
Forsegl materialeBuna-N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDialstørrelseMembranmaterialeDifferensialtrykkområdeForsegl materialePris
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 20 "H2OBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-50H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 50 "H2OBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-100H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 100 "H2OBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 5 PSIDBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 10 PSIDBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 15 PSIDBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 20 PSIDBuna-N7 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 20 Psid
11 713 NOK / enhet