Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-OO-20H Differensialtrykkmåler 0 - 20 tommer Wc | AC9JHP 3GVC9

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-OO-20H Differensialtrykkmåler 0 - 20 tommer Wc

På lager
Vare: AC9JHP Modell: 142-AA-00-OO-20HKryssref: 3GVC9
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
4 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+/- 3/2 / 3%
Omgivende driftsområde-40 grader til 200 grader
Body MaterialAluminum
Tilkoblingsstørrelse1/4 "FNPT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4 FNPT
Dial materialePlast
Dialstørrelse2-1 / 2 "
MembranmaterialeBuna N
Differensialtrykkområde0 til 20 "WC
Fullskala nøyaktighet (%)+/- 3-2-3
Trykkområde Mindre div.1.00 "WC
Nominelt total trykk3000 PSI
Skala TypeTrykk
Forsegl materialeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDialstørrelseMembranmaterialeDifferensialtrykkområdeForsegl materialePris
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 20 "H2OBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-50H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 50 "H2OBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-100H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 100 "H2OBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 5 PSIDBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 10 PSIDBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 15 PSIDBuna-N7 004 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Til 20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PAluminum2-1 / 2 "Buna-N0 til 20 PSIDBuna-N7 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-OO-20H Differensialtrykkmåler 0 - 20 tommer Wc
4 637 NOK / enhet