Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB655 Sekskantmutter, Grade 2, 5/16-24 Gjengestørrelse, 50Pk | AB9WKP 2FUN3

MIDWEST ACORN NUT MPB655 sekskantmutter, klasse 2, 5/16-24 gjengestørrelse, 50pk

På lager
Vare: AB9WKP Modell: MPB655Kryssref: 2FUN3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
522NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishChrome
Klasse2
Høyde17 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
påfyll2FUD5
Størrelse5 / 16-24
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB655 sekskantmutter, klasse 2, 5/16-24 gjengestørrelse, 50pk
522NOK /pakke