Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB653 Hex Nut, Grade 2, 1/4-28 Thread Size, 50Pk | AB9WLC 2FUP9

MIDWEST ACORN NUT MPB653 sekskantmutter, klasse 2, 1/4-28 gjengestørrelse, 50pk

På lager
Vare: AB9WLC Modell: MPB653Kryssreferanse: 2FUP9
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
473NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishChrome
Klasse2
Høyde7 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
påfyll2FUD5
Størrelse1 / 4-28
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB653 sekskantmutter, klasse 2, 1/4-28 gjengestørrelse, 50pk
473NOK /pakke