Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3044 Sekskantskrue, Grade 5, 3/8-24 Gjengestørrelse, 1-1/2 tomme Lengde, 5PK | AD7WNN 4GVN3

MIDWEST ACORN NUT MPB3044 sekskantskrue, klasse 5, 3/8-24 trådstørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7WNN Modell: MPB3044Kryssref: 4GVN3
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeStål
Bevisbelastning7450 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet10,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3044 sekskantskrue, klasse 5, 3/8-24 trådstørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 5PK
187NOK /pakke