Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3406320125 Hylseskrue, Standard, 6-32 Gjengestørrelse, 1-1/4 Størrelse, 40Pk | AD7PYR 4FVR7

MICRO PLASTICS 3406320125 Hylseskrue, standard, 6-32 gjengestørrelse, 1-1/4 størrelse, 40pk

På lager
Vare: AD7PYR Modell: 3406320125Kryssreferanse: 4FVR7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse6-32
Kjørestørrelse7 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.25 "
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse6-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3406320125 Hylseskrue, standard, 6-32 gjengestørrelse, 1-1/4 størrelse, 40pk
67NOK /pakke