Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 27SR236310 Push-In Rivet, Snap, 0.240 Størrelse, 10Pk | AD7QJJ 4FXP7

MICRO PLASTICS 27SR236310 Push-In-nagle, Snap, 0.240 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD7QJJ Modell: 27SR236310Kryssreferanse: 4FXP7
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
105NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn nagle
FARGESvart
Grip Range0.138 til 0.217 "
Hode Dia.0.472 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse0.240 til 0.244 "
Nittelengde0.31 "
Nittematerialenylon
NittetypeSnap
Temp. Område-40 til 185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Gjenbrukbar

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 27SR236310 Push-In-nagle, Snap, 0.240 Størrelse, 10Pk
105NOK /pakke