Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 27SR118390 Push-In Nagle, Snap, 0.122 Størrelse, 10Pk | AD7QJD 4FXP2

MICRO PLASTICS 27SR118390 Push-In-nagle, Snap, 0.122 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD7QJD Modell: 27SR118390Kryssreferanse: 4FXP2
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn nagle
FARGESvart
Grip Range0.295 til 0.335 "
Hode Dia.0.252 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse0.122 til 0.126 "
Nittelengde0.39 "
Nittematerialenylon
NittetypeSnap
Temp. Område-40 til 185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Gjenbrukbar

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 27SR118390 Push-In-nagle, Snap, 0.122 Størrelse, 10Pk
59NOK /pakke