Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SP350 Round Spacer, Nylon, #10 Screw Size, 1-1/4 Size, 10Pk | AD3CKP 3XZC9

MICRO PLASTICS 13SP350 rund avstandsstykke, nylon, #10 skruestørrelse, 1-1/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3CKP Modell: 13SP350Kryssreferanse: 3XZC9
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.194 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde1.25 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.5 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse#10
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP350 rund avstandsstykke, nylon, #10 skruestørrelse, 1-1/4 størrelse, 10pk
37NOK /pakke