Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SP257 Rund Avstandsstykke, Nylon, 1/4 Skrue Størrelse, 20 3/4 Størrelse, 10Pk | AD3CJY 3XYZ8

MICRO PLASTICS 13SP257 rundt avstandsstykke, nylon, 1/4 skruestørrelse, 20 3/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3CJY Modell: 13SP257Kryssreferanse: 3XYZ8
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.260 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde3 / 4 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse1 / 4-20
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP257 rundt avstandsstykke, nylon, 1/4 skruestørrelse, 20 3/4 størrelse, 10pk
38NOK /pakke