Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SP136 Round Spacer, Nylon, #6 Screw Size, 13/16 Size, 10Pk | AD3CLQ 3XZJ9

MICRO PLASTICS 13SP136 rund avstandsholder, nylon, #6 skruestørrelse, 13/16 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3CLQ Modell: 13SP136Kryssreferanse: 3XZJ9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
22NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.140 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde13 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.5 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse#6
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP136 rund avstandsholder, nylon, #6 skruestørrelse, 13/16 størrelse, 10pk
22NOK /pakke