Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0162511T150 Hylsesett Skrue, Flat, 5/8-11 Gjengestørrelse, 1-1/2 Størrelse, 5Pk | AD7QGY 4FXJ3

MICRO PLASTICS 0162511T150 Hylseskrue, flat, 5/8-11 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD7QGY Modell: 0162511T150Kryssreferanse: 4FXJ3
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.625 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde5 / 8 "
Materialenylon
Total lengde1.5 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0162511T150 Hylseskrue, flat, 5/8-11 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 5pk
87NOK /pakke