Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520WF050 Maskinskrue, Fillister, 1/4-20 Gjengestørrelse, 1/2 Størrelse, 50Pk | AD7CJX 4DJD8

MICRO PLASTICS 012520WF050 Maskinskrue, Fillister, 1/4-20 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CJX Modell: 012520WF050Kryssreferanse: 4DJD8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
FinishNaturlig
Hode Dia.0.378-0.403"
Hodehøyde0.189 til 0.219 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520WF050 Maskinskrue, Fillister, 1/4-20 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk
16NOK /pakke