Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520B150 Maskinskrue, Binding, 1/4-20 Gjengestørrelse, 1-1/2 Størrelse, 25Pk | AD7BCE 4DAX9

MICRO PLASTICS 012520B150 Maskinskrue, binding, 1/4-20 trådstørrelse, 1-1/2 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD7BCE Modell: 012520B150Kryssreferanse: 4DAX9
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.498-0.525"
Hodehøyde0.152 til 0.165 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde1.5 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520B150 Maskinskrue, binding, 1/4-20 trådstørrelse, 1-1/2 størrelse, 25pk
86NOK /pakke