Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 011032F100 Maskinskrue, Fillister, 10-32 Gjengestørrelse, 1 Størrelse, 50Pk | AD7CLY 4DJL2

MICRO PLASTICS 011032F100 Maskinskrue, Fillister, 10-32 gjengestørrelse, 1 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CLY Modell: 011032F100Kryssreferanse: 4DJL2
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.292-0.313"
Hodehøyde0.156 til 0.18 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1"
Materialenylon
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet165 psi
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 011032F100 Maskinskrue, Fillister, 10-32 gjengestørrelse, 1 størrelse, 50pk
67NOK /pakke