Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010632F037 Maskinskrue, Fillister, 6-32 Gjengestørrelse, 3/8 Størrelse, 50Pk | AD6UAA 4AHV9

MICRO PLASTICS 010632F037 Maskinskrue, Fillister, 6-32 gjengestørrelse, 3/8 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6UAA Modell: 010632F037Kryssref: 4AHV9
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
50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.208-0.226"
Hodehøyde0.111 til 0.132 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde3 / 8 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet69 psi
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010632F037 Maskinskrue, Fillister, 6-32 gjengestørrelse, 3/8 størrelse, 50pk
50NOK /pakke