Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 FRT-6 Loddet verktøybit Frt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8FAW 18D457

MICRO 100 FRT-6 loddet verktøybit Frt 3.5 tommers lengde 1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AA8FAW Modell: FRT-6Kryssreferanse: 18D457

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
976NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde3.5 "
Radius3 / 16 "
Skafthøyde1 / 2 "
Skaftbredde1 / 2 "
StilFRT
Spisslengde1 / 2 "
Tips Tykkelse1 / 8 "
Tips Bredde3 / 8 "
Toleranse0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddeTips BreddePris
MICRO 100 FRT-1 Loddet verktøybit Frt 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FAQ 18D452 FRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "795NOK
MICRO 100 FRT-2 Loddet verktøybit Frt 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FAR 18D453 FRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "790NOK
MICRO 100 FRT-3 loddet verktøybit Frt 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FAT 18D454 FRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "794NOK
MICRO 100 FRT-4 loddet verktøybit Frt 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FAU 18D455 FRT-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "790NOK
MICRO 100 FRT-5 Loddet verktøybit Frt 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FAV 18D456 FRT-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "795NOK
MICRO 100 FRT-8 Loddet verktøybit Frt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8FAX 18D458 FRT-83.5 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "987NOK
MICRO 100 FRT-10 Loddet verktøybit Frt 4 tommers lengde 5/8 tommers bredde | AA8FAY 18D459 FRT-104"5 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "1 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 FRT-6 loddet verktøybit Frt 3.5 tommers lengde 1/2 tommers bredde
976NOK / enhet