Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 DMM-060-2120X Drill Point End Mill | AA7WVY 16T633

MICRO 100 DMM-060-2120X Drill Point End Mill

På lager
Vare: AA7WVY Modell: DMM-060-2120XKryssref: 16T633
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter6mm
DimensjonstypeMetric
Slutt120 grader inkludert
SluttstilDrill Point
FinishAlTiN belagt
KlasseC2 mikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde16mm
Liste nummerDMM
MaterialeCarbide
Fresing Dia.6.00mm
Antall fløyter2
Total lengde57mm
Shank Dia.6.00mm
typenBoremølle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0216
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSluttFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 DMM-030-2120 Endepunkt for borepunkt | AA7WVA 16T608 DMM-030-21203mm120 grader inkludertubestrøket8mm238mm3.00mm366NOK
MICRO 100 DMM-030-2120X Drill Point End Mill | AA7WVB 16T609 DMM-030-2120X3mm120 grader inkludertAlTiN belagt8mm238mm3.00mm308NOK
MICRO 100 DMM-030-290 Drill Point End Mill | AA7WVC 16T610 DMM-030-2903mm90 grader inkludertubestrøket8mm238mm3.00mm366NOK
MICRO 100 DMM-030-290X Drill Point End Mill | AA7WVD 16T611 DMM-030-290X3mm90 grader inkludertAlTiN belagt8mm238mm3.00mm358NOK
MICRO 100 DMM-030-4120 Drill Point End Mill | AA7WVE 16T612 DMM-030-41203mm120 grader inkludertubestrøket8mm438mm3.00mm344NOK
MICRO 100 DMM-030-4120X Borepunktsfreser | AA7WVF 16T613 DMM-030-4120X3mm120 grader inkludertAlTiN belagt8mm438mm3.00mm396NOK
MICRO 100 DMM-030-490 Borepunktsfreser | AA7WVG 16T614 DMM-030-4903mm90 grader inkludertubestrøket8mm438mm3.00mm382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 DMM-060-2120X Drill Point End Mill
537NOK / enhet