Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 BTL-10 Loddet verktøybit Btl 3 tommers lengde 5/8 tommers bredde | AA8EXK 18D375

MICRO 100 BTL-10 loddet verktøybit Btl 3 tommers lengde 5/8 tommers bredde

På lager
Vare: AA8EXK Modell: BTL-10Kryssreferanse: 18D375
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
1 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningVenstre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde3"
Skafthøyde5 / 8 "
Skaftbredde5 / 8 "
StilBTL
Spisslengde5 / 8 "
Tips Tykkelse1 / 4 "
Tips Bredde1 / 2 "
Toleranse0.003 / 0.008 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddeTips BreddePris
MICRO 100 BTL-4 Loddet verktøybit Btl 1.5 tommer Lengde 1/4 tomme Bredde | AA8EXD 18D369 BTL-41.5 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 16 "831NOK
MICRO 100 BTL-5 loddet verktøybit Btl 1-3/4 tommer Lengde 5/16 tommer Bredde | AA8EXE 18D370 BTL-51.75 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "840NOK
MICRO 100 BTL-6 loddet verktøybit Btl 2 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8EXF 18D371 BTL-62"3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "875NOK
MICRO 100 BTL-7 Loddet verktøybit Btl 2-1/4 tomme Lengde 7/16 tomme Bredde | AA8EXG 18D372 BTL-72.25 "7 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "882NOK
MICRO 100 BTL-8 Loddet verktøybit Btl 2.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8EXH 18D373 BTL-82.5 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "798NOK
MICRO 100 BTL-9 Loddet verktøybit Btl 2-3/4 tommer Lengde 9/16 tommer Bredde | AA8EXJ 18D374 BTL-92.75 "9 / 16 "9 / 16 "1 / 2 "1 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 BTL-10 loddet verktøybit Btl 3 tommers lengde 5/8 tommers bredde
1 121 NOK / enhet