Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 BB-2901600S Boring Tool Bore Diameter .290 Inch D 1.600 In | AA7BJZ 15T081

MICRO 100 BB-2901600S Boreverktøydiameter .290 tommer D 1.600 tommer

På lager
Vare: AA7BJZ Modell: BB-2901600SKryssref: 15T081

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkarpt kjedelig verktøy
Vinkel0.073 "
Bore Dybde1.6 "
Bore Dia.0.29 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRadiusVinkelBore DybdeShank Dia.Bore Dia.Skjærende retningFinishSakPris
MICRO 100 BB-050150 Boreverktøyborediameter 050 tomme D 150 tommer | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005"0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketRadiusboreverktøy374NOK
MICRO 100 BB-050200 Boreverktøyboringsdiameter 050 tomme D ,150 tommer | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005"0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtRadiusboreverktøy390NOK
MICRO 100 BB-050150S Boreverktøydiameter 050 tomme D ,150 tommer | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketSkarpt kjedelig verktøy368NOK
MICRO 100 BB-050150SG Boreverktøydiameter 050 tomme D 150 tommer | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtSkarpt kjedelig verktøy405NOK
MICRO 100 BB-050200G Boreverktøydiameter 050 tomme D 200 tommer | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005"0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketRadiusboreverktøy409NOK
MICRO 100 BB-050200S Boreverktøyborediameter 050 tomme D 200 tommer | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketSkarpt kjedelig verktøy367NOK
MICRO 100 BB-050200SG Boreverktøydiameter 050 tomme D 200 tommer | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtSkarpt kjedelig verktøy385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 BB-2901600S Boreverktøydiameter .290 tommer D 1.600 tommer
560NOK / enhet