MI-TM GH-4005-0MDK høytrykkspyler 15.5hk 4000psi 4.5gpm | AB3HAY 1TDK3

MI-T-M GH-4005-0MDK høytrykksspyler 15.5 hk 4000psi 4.5 gpm

På lager
Vare: AB3HAY Modell: GH-4005-0MDKKryssreferanse: 1TDK3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

243 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkidmontert høytrykksvasker
Brennstoff drivstoffdiesel
PliktvurderingHeavy
MotormerkeKubota
Strømningshastighet4.5 gpm
Drivstoff typediesel
Høyde45 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
HP15.5
Lengde56.5 "
Netto Vekt836 lb.
Driftstrykk4000 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeVeivaksel
StarttypeElektrisk
Brukbare timer per uke20 +
Vannutgangstemperatur200 Grader F
VanntypeVarmt
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 423
Skipets høyde (cm)151.13
Skipets lengde (cm)146.05
Skipets bredde (cm)90.17
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (belte)

Produktvarianter

ProduktModellMotormerkeStrømningshastighetDrivstoff typeHPLengdeNetto VektPris
MI-TM GH-4004-0MAH Gasstrykkspyler 20hk 4000psi 4gpm | AB3HAW 1TDK1 GH-4004-0MAHHonda V-Twin OHV4 gpmGass2050 "750 lb.130 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M GH-4005-0MDK høytrykksspyler 15.5 hk 4000psi 4.5 gpm
243 822 NOK / enhet