MI-TM GH-4004-0MAH Gasstrykkspyler 20hk 4000psi 4gpm | AB3HAW 1TDK1

MI-T-M GH-4004-0MAH Gasstrykkspyler 20hk 4000psi 4gpm

På lager
Vare: AB3HAW Modell: GH-4004-0MAHKryssreferanse: 1TDK1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkidmontert høytrykksvasker
Brennstoff drivstoffdiesel
PliktvurderingHeavy
MotormerkeHonda V-Twin OHV
Motorstørrelse688cc
Strømningshastighet4 gpm
Drivstoff typeGass
Høyde45 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
HP20
Lengde50 "
Netto Vekt750 lb.
Driftstrykk4000 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeVeivaksel
StarttypeElektrisk
Brukbare timer per uke20 +
Vannutgangstemperatur200 Grader F
VanntypeVarmt
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 371.25
Skipets høyde (cm)151.13
Skipets lengde (cm)146.05
Skipets bredde (cm)90.17
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (belte)

Produktvarianter

ProduktModellMotormerkeStrømningshastighetDrivstoff typeHPLengdeNetto VektPris
MI-TM GH-4005-0MDK høytrykkspyler 15.5hk 4000psi 4.5gpm | AB3HAY 1TDK3 GH-4005-0MDKKubota4.5 gpmdiesel15.556.5 "836 lb.243 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M GH-4004-0MAH Gasstrykkspyler 20hk 4000psi 4gpm
130 387 NOK / enhet