Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MI-TM 70-0024 pakningssett | AB9ZLB 2GXN1

MI-T-M 70-0024 Pakkesett

På lager
Vare: AB9ZLB Modell: 70-0024Kryssreferanse: 2GXN1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8424909040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
MI-TM 70-0177 Pakningssett | AB9ZLC 2GXN2 70-01772 798 NOK
MI-TM 70-0181 Pakningssett | AB9ZLD 2GXN3 70-01812 235 NOK
MI-TM 70-0376 Pakningssett | AB9ZLE 2GXN7 70-0376937NOK
MI-TM 70-0378 Pakningssett | AB9ZLF 2GXN8 70-0378852NOK
MI-TM 70-0458 pakningssett | AB9ZLG 2GXP1 70-04581 694 NOK
MI-TM 852-0064 Pakkesett | AB9ZLH 2GXP2 852-00643 563 NOK
MI-TM 852-0122 Pakkesett | CJ2ZHU 33PL55 852-01222 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M 70-0024 Pakkesett
1 020 NOK / enhet