METRO PR1872NK3 trådhylle 18x72 tommer grønn epoksybelegg | AB6PGN 21Z978

METRO PR1872NK3 Trådhylle 18x72 tommer grønn epoksybelegg

Vare: AB6PGN Modell: PR1872NK3Kryssreferanse: 21Z978
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 163 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylle
JusteringstypeSplit ermet
Kapasitet600 lb.
FARGEGrønn
Dybde18 "
Finishepoxy
MaterialeStål
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)183.52
Skipets bredde (cm)46.36
HS kode9403908020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeBreddePris
METRO PR1824NK3 trådhylle 18x24 tommer grønn epoksy - pakke med 4 | AB6NCR 21Z354 PR1824NK3800 lb.18 "24 "4 978 NOK
METRO PR1830NK3 trådhylle 18x30 tommer grønn epoksy - pakke med 4 | AB6NCT 21Z355 PR1830NK3800 lb.18 "30 "5 232 NOK
METRO PR1836NK3 trådhylle 18x36 tommer grønn epoksy - pakke med 4 | AB6NCU 21Z356 PR1836NK3800 lb.18 "36 "5 232 NOK
METRO PR1842NK3 trådhylle 18x42 tommer grønn epoksy - pakke med 4 | AB6NCV 21Z357 PR1842NK3800 lb.18 "42 "6 249 NOK
METRO PR1848NK3 trådhylle 18x48 tommer grønn epoksy - pakke med 4 | AB6NCW 21Z358 PR1848NK3800 lb.18 "48 "6 539 NOK
METRO PR1854NK3 trådhylle 18x54 tommer grønn epoksy - pakke med 4 | AB6NCX 21Z359 PR1854NK3600 lb.18 "54 "7 524 NOK
METRO PR1860NK3 trådhylle 18x60 tommer grønn epoksy - pakke med 4 | AB6NCY 21Z360 PR1860NK3600 lb.18 "60 "7 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO PR1872NK3 Trådhylle 18x72 tommer grønn epoksybelegg
2 163 NOK / enhet