METRO L72N-4S Ledge 4 x 72 Rustfritt stål | AF3QLJ 8AXP7

METRO L72N-4S Ledge 4 x 72 rustfritt stål

Vare: AF3QLJ Modell: L72N-4SKryssreferanse: 8AXP7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 472 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
FARGESølv
FinishNaturlig
Høyde4"
MaterialeRustfritt stål
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9403908020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishSakMaterialeBreddePris
METRO L60N-4C-1PK avsats 4 x 60 forkromet | AF3QCC 8ATP7 L60N-4C-1PKSølvChromeHylleStål60 "424NOK
METRO L48N-4S avsats 4 x 48 rustfritt stål | AF4EEF 8TNL2 L48N-4SNaturligNaturligHylleRustfritt stål48 "925NOK
METRO L72N-4C-1PK avsats 4 x 72 Forkrommet | AF4LJC 9AD13 L72N-4C-1PKSølvChromeHylleStål72 "433NOK
RFQ
METRO L18N-4C-1PK avsats 4 x 18 Forkrommet | AF4MNT 9CKY1 L18N-4C-1PKSølvChromeHylleStål-203NOK
METRO L48N-4C-1PK Ledge 4 x 48 Forkrommet | AF4QFC 9FA62 L48N-4C-1PKSølvChromeHylleStål48 "389NOK
METRO L60N-4S Hyllestang 4 x 60 Rustfritt Stål | AF4YJX 9PX44 L60N-4SNaturligNaturligHylleryggRustfritt stål60 "1 130 NOK
METRO MXL42-2S Bakkant | CT3BVD 39F351 MXL42-2S--Hylle--538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO L72N-4S Ledge 4 x 72 rustfritt stål
1 472 NOK / enhet