METRO A1860NS Justerbar industriell hyller - pakke med 5 | AA8ZTQ 1BCL3

METRO A1860NS Justerbare industrielle trådhyller - pakke med 5

På lager
Vare: AA8ZTQ Modell: A1860NSKryssreferanse: 1BCL3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGENaturlig
Dybde18 "
Finishpolert
Høyde74 til 86 "
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet600 lb.
HylletypeFrittstående
Bredde18 "
TrådhyllefinishRustfritt stål
Wire reol materialeRustfritt stål
TrådhylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode9403908020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeAntall hyllerHyllekapasitetHylletypeBreddePris
METRO A1848NS Justerbar industriell wirehylle - pakke med 5 | AA8ZTN 1BCL1 A1848NS18 "74 til 86 "5800 lb.Frittstående18 "20 076 NOK
METRO A1872NS Justerbar industriell trådhylle - pakke med 5 | AA8ZTT 1BCL5 A1872NS18 "74 til 86 "5600 lb.Frittstående72 "30 128 NOK
RFQ
METRO A2460NS Justerbar industriell trådhylle - pakke med 5 | AA8ZTY 1BDL2 A2460NS24 "74 til 86 "5600 lb.Frittstående24 "30 666 NOK
METRO 4 AV 2448NS 4 / 63PS Wire Shelving Starter 48 inch Width 63 inch Height | AF3PAC 8AAZ3 4 AV 2448NS 4 / 63PS24 "63 "4800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "14 894 NOK
METRO 4/2448NS2/63PS8/9995 Wire Shelving Add On Unit Sølv | AF3PAG 8AAZ7 4/2448NS2/63PS8/999524 "63 "4800 lb.Tillegg48 "15 863 NOK
METRO 4 /2460NS 4 /63PS Trådhyllestarter 63 tommer H 24 tommer D | AF3PAJ 8AAZ9 4 / 2460NS 4 / 63PS24 "63 "4600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.60 "17 352 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO A1860NS Justerbare industrielle trådhyller - pakke med 5
25 384 NOK / enhet