METRO A1830NK3 trådhylle 30 W x 18 tommer D - pakke med 5 | AE4EKR 5JNZ4

METRO A1830NK3 trådhylle 30 W x 18 tommer D - pakke med 5

På lager
Vare: AE4EKR Modell: A1830NK3Kryssreferanse: 5JNZ4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylle
JusteringstypeRask hjørneslipp
Kapasitet800 lb.
FARGEGrønn
Dybde18 "
Finishepoxy
MaterialeStål
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.125
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403908020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdeFinishMaterialeBreddePris
METRO A1424NS trådhylle 14x24 tommer rustfritt stål - pakke med 4 | AB6NVJ 21Z719 A1424NS800 lb.Sølv14 "NaturligRustfritt stål24 "10 086 NOK
METRO A1430NS trådhylle 14x30 tommer rustfritt stål - pakke med 4 | AB6NVK 21Z720 A1430NS800 lb.Sølv14 "NaturligRustfritt stål30 "10 405 NOK
METRO A1436NS trådhylle 14x36 tommer rustfritt stål - pakke med 4 | AB6NVL 21Z721 A1436NS800 lb.Sølv14 "NaturligRustfritt stål36 "10 481 NOK
METRO A1442NS trådhylle 14x42 tommer rustfritt stål - pakke med 4 | AB6NVM 21Z722 A1442NS800 lb.Sølv14 "NaturligRustfritt stål42 "12 731 NOK
METRO A1448NS trådhylle 14x48 tommer rustfritt stål - pakke med 4 | AB6NVN 21Z723 A1448NS800 lb.Sølv14 "NaturligRustfritt stål48 "12 731 NOK
METRO A1460NS trådhylle 14x60 tommer rustfritt stål - pakke med 4 | AB6NVP 21Z724 A1460NS600 lb.Sølv14 "NaturligRustfritt stål60 "16 015 NOK
METRO A1472NS trådhylle 14x72 tommer rustfritt stål - pakke med 4 | AB6NVQ 21Z725 A1472NS600 lb.Sølv14 "NaturligRustfritt stål72 "18 043 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO A1830NK3 trådhylle 30 W x 18 tommer D - pakke med 5
4 474 NOK / enhet