METRO 5X367EGX3 Bruksvogn Microban 60x18x80 5 Hylle | AB6AGF 20W692

METRO 5X367EGX3 Utility Cart Microban 60x18x80 5 Hylle

Vare: AB6AGF Modell: 5X367EGX3Kryssreferanse: 20W692
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 198 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Justerbare trinn1"
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse5"
Type hjul4 svingbare, 2 med bremser
FARGEBlå / Taupe
AnleggPolymer
Avstand mellom hyller15 "
FinishMikroban
Belastningshett. per hylle180 lb.
Lastekapasitet900 lb.
MaterialePolymer
Antall hyller5
Total høyde80 "
Total lengde60 "
Samlet bredde18 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde18 "
typenMetroMax i

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)201.45
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403704031
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.Caster materialeHandleHåndtak inkludertLastekapasitetMaterialeAntall hyllerPris
METRO MW203 Brukervogn Rustfritt stål 26x18x38 3 Hylle | AB6ADQ 20W632 MW203Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd315 478 NOK
METRO MW204 Bruksvogn Rustfritt stål 32x18x38 3 Hylle | AB6ADR 20W633 MW204Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd316 746 NOK
METRO MW402 Bruksvogn Ss/krom 32x18x38 3 Hylle | AB6ADV 20W636 MW402SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd38 134 NOK
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Hylle | AB6ADW 20W637 MW403SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd39 442 NOK
METRO MW404 Brukervogn Ss/krom 38x21x38 3 Hylle | AB6ADX 20W638 MW404SS og Chrome5"GummiSSJa375 lb.Metalltråd311 360 NOK
METRO MW601 Utility Cart Chrome 26x18x38 2 Hylle | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"GummiChromeJa375 lb.Metalltråd24 586 NOK
METRO MW602 Utility Cart Rustfritt stål 26x18x38 2 hylle | AB6AEA 20W641 MW602Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd211 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 5X367EGX3 Utility Cart Microban 60x18x80 5 Hylle
15 198 NOK / enhet